VESTIL SBM-10-3 Economy levityspalkki, 1000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YHT Malli: SBM-10-3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€794.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä nostopalkki
LiitetyyppiKetjunostin
Takuukorkeus5"
Vakuuden paksuus3 / 4 "
Vakion leveys3"
Koko1,000 lbs.
Värisininen
sisäkorkeus14 "
Korkeus16 1 / 4 "
SisältääSisältää (2) 1/2 tonnia. Kääntyvät koukut, levitin säädettävissä 21" - 33"
Pituus36 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
Maks. Levitän33 "
MittayksikötJOKA
Min. Levitän21 "
Kääntökoukun lukumäärä2
Kääntyvän koukun kapasiteetti1/2 tonnia.
Käytettävä suojan leveys3"
Leveys3.56 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.15
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8431491090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveyssisäkorkeusKorkeusSisältääeräPituusKantavuusKääntyvän koukun kapasiteettiHinta
VESTIL SBM-10-10 Economy levityspalkki, 1000 Lb. Kapasiteetti, 120 tuuman koko | AG7YHQ SBM-10-10-14 "--Hidaste---€1,152.50
Tarjouspyyntö
VESTIL SBM-10-12 Economy levityspalkki, 1000 Lb. Kapasiteetti, 144 tuuman koko | AG7YHR SBM-10-123.94 "14 "16 1 / 4 "Sisältää (2) 1/2 tonnia. Kääntyvät koukut, levitin säädettävissä 117" - 141"Säädettävä nostopalkki144 "1000 lbs.1/2 tonnia.€1,566.37
Tarjouspyyntö
VESTIL SBM-10-4 Economy levityspalkki, 1000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuuman koko | AG7YHU SBM-10-43.56 "14 "16 1 / 4 "Sisältää (2) 1/2 tonnia. Kääntyvät koukut, levitin säädettävissä 33" - 45"Säädettävä nostopalkki48 "1000 lbs.1/2 tonnia.€830.44
VESTIL SBM-10-6 Economy levityspalkki, 1000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuuman koko | AG7YHV SBM-10-63.56 "14 "16 1 / 4 "Sisältää (2) 1/2 tonnia. Kääntyvät koukut, levitin säädettävissä 45" - 69"Säädettävä nostopalkki72 "1000 lbs.1/2 tonnia.€848.97
Tarjouspyyntö
VESTIL SBM-10-8 Economy levityspalkki, 1000 Lb. Kapasiteetti, 96 tuuman koko | AG7YHW SBM-10-83.56 "14 "16 1 / 4 "Sisältää (2) 1/2 tonnia. Kääntyvät koukut, levitin säädettävissä 69" - 93"Säädettävä nostopalkki96 "1000 lbs.1/2 tonnia.€1,045.19
Tarjouspyyntö
VESTIL SBM-20-10 Economy levityspalkki, 2000 Lb. Kapasiteetti, 120 tuuman koko | AG7YHX SBM-20-104 1 / 4 "15 "17 1 / 4 "Sisältää (2) 1/2 tonnia. Kääntyvät koukut, levitin säädettävissä 93" - 117"Säädettävä nostopalkki120 "2000 lbs.1/2 tonnia.€1,321.47
Tarjouspyyntö
VESTIL SBM-20-12 Economy levityspalkki, 2000 Lb. Kapasiteetti, 144 tuuman koko | AG7YHY SBM-20-124 1 / 4 "15 "17 1 / 4 "Sisältää (2) 1/2 tonnia. Kääntyvät koukut, levitin säädettävissä 117" - 141"Säädettävä nostopalkki144 "2000 lbs.1/2 tonnia.€1,539.03
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBM-10-3 Economy levityspalkki, 1000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuumaa
€794.47 / yksikkö