VESTIL S-GATE-60 teräksinen nelikulmainen kaide, liukuportti

Varastossa
Tuote: AG7YTR Malli: S-GATE-60

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€361.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuvä portti
VäriKeltainen
Korkeus21.375 "
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus25 5 / 8 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus21 5 / 8 "
Käyttökelpoinen pituus60 "
Leveys64 "
Toimii yhdessäSQ-48-TB, SQ-60-TB, SQ-72-TB, SQ-84-TB, SQ-96-TB, SQ-108-TB, SQ-120-TB, SQ-48, SQ-60, SQ-72, SQ-84, SQ-96, SQ-108, SQ-120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan korkeus (cm)54.29
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL S-GATE-60 teräksinen nelikulmainen kaide, liukuportti
€361.45 / yksikkö