VESTIL S-CB-62-SDC vastatasapainotettu rumpunostin, yksikahva, 1000 Lb. Kapasiteetti, 62 tuuman kantama

Tuote: AG7YLU Malli: S-CB-62-SDC
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,804.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Sisältää paristotKyllä
Koko1000 lbs.
Pyörän lukkoEi
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän halkaisija.6-1 / 4 "
Pyörän tyyppiPoly-on-teräs
VäriKeltainen, musta
Syvyys76 "
Aja Caster Dia.10 "
Vetopyörän halkaisija10 "
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
Etupyörän halkaisija.6 1 / 4 "
Etupyörän leveys2.38 "
Korkeus78 "
SisältääLaturi
Pituus76 "
Nosta korkeus62 "
Nostokorkeus max.62 "
MateriaaliTeräs
Paristojen määrä2
Pyörän määrä4
VirtalähdeSähköjohdoton
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän leveys3.13 "
TyyliYksi kahva
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 808.65
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on poly-on-teräspyörien etu?

A. Poly-on-teräspyörät on kemiallisesti sidottu raskaaseen teräsytimeen öljyn, rasvan, veden ja kemikaalien kestämiseksi. Nämä yksiköt tarjoavat erinomaisen lattiansuojan ja sujuvan liikkuvuuden sekä jättävät jälkiä, ei johtavia ja tahraamattomia ominaisuuksia.

K. Kuinka kauan tämän laitteen akku kestää?

V. Tämän laitteen arvioitu jatkuva käyttöaika on 3–4 tuntia (täydellä latauksella) ja 8 tuntia (ajoittain käytettynä). Sen mukana tulee älykäs laturi tyhjentyneen akun lataamiseen.

K. Mistä yksikkö on tehty?

A. Vestil S-CB-62-SDC vastapainotetussa rumpunostimessa on teräsrunko, joka tarjoaa vahvistetun lujuuden ja rakenteellisen jäykkyyden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliTyyliHinta
VESTIL S-CB-62-DDC vastatasapainotettu rumpunostin, kaksoiskahva, 1000 Lb. Kapasiteetti, 62 tuuman kantama | AG7YLT S-CB-62-DDC1000 lbs.-33 "78 "Keltainen, mustaTeräsDual Grip€16,107.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL S-CB-62-SDC vastatasapainotettu rumpunostin, yksikahva, 1000 Lb. Kapasiteetti, 62 tuuman kantama
€15,804.24 / yksikkö