VESTIL S-CB-62-DDC vastatasapainotettu rumpunostin, kaksoiskahva, 1000 Lb. Kapasiteetti, 62 tuuman kantama | AG7YLT

VESTIL S-CB-62-DDC vastatasapainotettu rumpunostin, kaksoiskahva, 1000 Lb. Kapasiteetti, 62 tuuman kantama

Tuote: AG7YLT Malli: S-CB-62-DDC
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€16,107.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Sisältää paristotKyllä
Koko1000 lbs.
Pyörän lukkoEi
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän halkaisija.6-1 / 4 "
Pyörän tyyppiPoly-on-teräs
VäriKeltainen, musta
Syvyys76 "
Aja Caster Dia.10 "
Vetopyörän halkaisija10 "
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko30 gal., 55 gal.
Etupyörän halkaisija.6 1 / 4 "
Etupyörän leveys2.38 "
Korkeus78 "
SisältääLaturi
Pituus76 "
Nosta korkeus62 "
Nostokorkeus max.62 "
MateriaaliTeräs
Paristojen määrä2
Pyörän määrä4
Rummujen määrä1
VirtalähdeSähköjohto
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän leveys3.13 "
TyyliDual Grip
Jännite24V
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 813.15
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusLeveysKorkeusVäriMateriaaliTyyliHinta
VESTIL S-CB-62-SDC vastapainotettu rumpunostin, yksikahva, 1000 Lb. Kapasiteetti, 62 tuuman kantama | AG7YLU S-CB-62-SDC1000 lbs.-33 "78 "Keltainen, mustaTeräsYksi kahva€15,804.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL S-CB-62-DDC vastatasapainotettu rumpunostin, kaksoiskahva, 1000 Lb. Kapasiteetti, 62 tuuman kantama
€16,107.74 / yksikkö