VESTIL S-62-FA kiinteä trukkien pinoamistrukki, 62 tuuman korotettu korkeus | AG7YER

VESTIL S-62-FA kiinteä trukkien pinoamistrukki, 62 tuuman korotettu korkeus

Varastossa
Tuote: AG7YER Malli: S-62-FA

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,754.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Säädettävät jalatKyllä
Akku(2) 12V, 75AH
Akun koko11
akun jännite12V
Koko2000 lbs.
RullamateriaaliPoly terästä
VäriKeltainen Musta
Aja Caster Dia.10 "
Aja pyörän leveyttä3 3 / 8 "
Haarukan pituus42 "
Haarukan leveys5.9 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliPoly terästä
Etupyörän leveys2.9 "
Korkeus82.69 "
HP2 hv
SisältääLaturi
Jalkojen leveys4"
Jalkojen leveysalue38 3/16 "- 50"
Pituus67.31 "
Nostokorkeus max.62 "
Kantavuus2000 lbs.
Alennettu korkeus2 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus59.5 "
Max. Leveys jalkojen välissä50 "
MittayksikötJOKA
Min. Nostokorkeus2.5 "
Min. Haarukoiden välinen leveys26.75 "
Min. Leveys jalkojen välissä38.19 "
MoottorityyppiDC 24V
Moottorin jännite24V DC-
Paristojen määrä2
Pyörän määrä5
Vetopyörän lukumäärä1
Etupyörän lukumäärä2
Stabilisaattorin pyörän lukumäärä2
Toiminta täydellä latauksella3-4 tuntia.
Toiminta täydellä latauksella, kun sitä käytetään ajoittain8 tuntia.
VaiheEi sovellettavissa
VirtalähdeAkkukäyttöinen
Korotettu korkeus62 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliPoly terästä
Stabilisaattori Caster Dia.4"
Stabilisaattorin pyörän leveys2"
Tasainen kapasiteetti 0" - 62"2000 lbs.
Jännite24V
Pyörän materiaaliPoly-on-teräs
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 436.5
Laivan korkeus (cm)210.03
Laivan pituus (cm)170.97
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAja Caster Dia.Aja pyörän leveyttäNostokorkeus max.Maks. Matkan pituusMax. Leveys jalkojen välissäMin. NostokorkeusMin. Haarukoiden välinen leveysHinta
VESTIL S-118-AA säädettävä sähkökäyttöinen nostolaite, 118 tuumaa korotettu | AG7YDY S-118-AA69 "10 "3"118 "115.875 "50 "2.13 "8"€15,278.74
VESTIL S-118-FF kiinteä moottorikäyttöinen nostolaite, 118 tuumaa korotettu | AG7YEB S-118-FF67.31 "10 "3 1 / 8 "118 "114.625 "-3.38 "26.75 "€14,282.25
VESTIL S-150-AA säädettävä sähkökäyttöinen nostolaite, 150 tuumaa korotettu | AG7YEE S-150-AA68.88 "9 7 / 8 "3 1 / 8 "150 "147.875 "57.88 "2.13 "8.38 "€16,521.54
VESTIL S-62-AA Säädä sähkökäyttöinen nostolaite, 62 tuumaa korotettu | AG7YEQ S-62-AA69 "10 "3 3 / 8 "62 "59.75 "58 "2.25 "8"€14,242.14
VESTIL S-62-FF kiinteä koneellinen nostolaite, 62 tuumaa korotettu | AG7 VIELÄ S-62-FF67.31 "10 "3 1 / 8 "62 "40.12 "-3.38 "26.75 "€12,067.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL S-62-FA kiinteä trukkien pinoamistrukki, 62 tuuman korotettu korkeus
€12,754.52 / yksikkö