VESTIL RR-610-25 vetoketjullinen mekaaninen telakointiasema 25000 Lb. Kapasiteetti 6 x 10 jalkaa Koko | AG7YBX

VESTIL RR-610-25 vetoketjullinen mekaaninen telakointiasema 25000 Lb. Kapasiteetti 6 x 10 jalkaa

Tuote: AG7YBX Malli: RR-610-25
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,575.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen telakointitaso
Puskurin korkeus16.25 "
Puskurin projektio4.5 "
Puskurin paksuus4.5 "
Puskurin leveys10 "
Koko25000 lbs.
VäriBrown, Keltainen
Kansi P x L1 / 4 "
Kannen paine55000 psi
Kannen koko1 / 4 "
Korkeus24 "
SisältääLaiteasetukset
AsennustapaKaivon asennus
Pituus110 "
Huulen pituus16 "
Huuliprojektio16 "
Huulten paksuus1 / 2 "
Kantavuus25000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Palvelu laiturin yläpuolella12 "
Max. Palvelu telakan alla12 "
MittayksikötJOKA
KäyttötilaVetoketjun toiminta/mekaaninen
Kokonaispituus10.33 ft.
Pad korkeus16.25 "
Pad Leveys10 "
Platform Pituus124 "
Platform Pituus1/4", 124"
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus0.25 "
Alustan leveys72 "
Alustan leveys1/4", 72"
Palvelualue Dockin yläpuolella12 "
Palvelualue telakan alla12 "
Rakenneterästuki6"
Leveys74 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1131.3
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)314.96
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeusPituusHuulten paksuusKantavuusPlatform PituusAlustan paksuusAlustan leveysHinta
VESTIL RR-610-20 vetoketjullinen mekaaninen telakointiasema 20000 Lb. Kapasiteetti 6 x 10 jalkaa Koko | AG7YBW RR-610-2074 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 72"€12,356.38
Tarjouspyyntö
VESTIL RR-65-20 vetoketjullinen mekaaninen telakointiasema 20000 Lb. Kapasiteetti 6 x 5 jalkaa Koko | AG7YBY RR-65-2074 "24 "50 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 72"€7,910.74
Tarjouspyyntö
VESTIL RR-66-20 vetoketjullinen mekaaninen telakointiasema 20000 Lb. Kapasiteetti 6 x 6 jalkaa Koko | AG7YBZ RR-66-2074 "24 "62 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 72"€8,706.68
Tarjouspyyntö
VESTIL RR-68-20 vetoketjullinen mekaaninen telakointiasema 20000 Lb. Kapasiteetti 6 x 8 jalkaa Koko | AG7YCA 32Z844 RR-68-2074 "24 "86 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 100"0.25 "1/4", 72"€9,845.03
Tarjouspyyntö
VESTIL RR-710-20 vetoketjullinen mekaaninen telakointiasema 20000 Lb. Kapasiteetti 7 x 10 jalkaa Koko | AG7YCB RR-710-2086 "24 "110 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 124"0.25 "1/4", 84"€13,175.53
Tarjouspyyntö
VESTIL RR-75-20 vetoketjullinen mekaaninen telakointiasema 7 x 5 jalkaa Koko 20000 7 Lb. Kapasiteetti | AGXNUMXYCC RR-75-2084 "23.5 "64 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 64"0.25 "1/4", 84"€8,735.47
VESTIL RR-76-20 vetoketjullinen mekaaninen telakointiasema 20000 Lb. Kapasiteetti 7 x 6 jalkaa Koko | AG7YCD RR-76-2086 "24 "62 "1 / 2 "20000 lbs.1/4", 76"0.25 "1/4", 84"€9,184.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RR-610-25 vetoketjullinen mekaaninen telakointiasema 25000 Lb. Kapasiteetti 6 x 10 jalkaa
€12,575.51 / yksikkö