VESTIL RPI-1-100 Teollinen telinetarra, 1 tuuma x 100 jalkaa, 100 kpl | AG7YBE

VESTIL RPI-1-100 teollinen telinetarra, 1 tuuma x 100 jalkaa, 100 kappaletta

Varastossa
Tuote: AG7YBE Malli: RPI-1-100

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13,198.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtiketin haltija
VäriValkoinen
Korkeus1.25 "
TarratyyppiTeollinen
Pituus4.5 "
MateriaaliPolymeeri
MittayksikötCASE
Siirto- ja varastointituotetyyppitarrat
Roll pituus100 ft.
ItseliimautuvaKyllä
Tarran leveys1"
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarran leveysHinta
VESTIL RPI-1-25 teollinen telinetarra, 1 tuuma x 100 jalkaa, 25 kpl | AG7YBF RPI-1-251"€3,719.79
VESTIL RPI-1-5 Teollinen telinetarra, 1 tuumaa x 100 jalkaa, 5 kpl | AG7YBG RPI-1-51"€974.95
VESTIL RPI-1-50 Teollinen telinetarra, 1 tuuma x 100 jalkaa, 50 kpl | AG7YBH RPI-1-501"€7,104.51
VESTIL RPI-2-100 teollinen telinetarra, 2 tuumaa x 100 jalkaa, 100 kappaletta | AG7YBJ RPI-2-1002"€22,396.46
VESTIL RPI-2-25 Teollinen telinetarra, 2 tuumaa x 100 jalkaa, 25 kpl | AG7YBK RPI-2-252"€6,371.53
VESTIL RPI-2-5 Teollinen telinetarra, 2 tuumaa x 100 jalkaa, 5 kpl | AG7YBL RPI-2-52"€1,627.96
VESTIL RPI-2-50 Teollinen telinetarra, 2 tuumaa x 100 jalkaa, 50 kpl | AG7YBM RPI-2-502"€11,517.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RPI-1-100 teollinen telinetarra, 1 tuuma x 100 jalkaa, 100 kappaletta
€13,198.31 / yksikkö