VESTIL RHCB-12A Alumiini/kumiletku/kaapelisilta 2400 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7XZF Malli: RHCB-12A

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€195.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Koko2400 lbs.
VäriMusta
Syvyys32 5 / 8 "
Korkeus3 4 / 5 "
Pituus32 5 / 8 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Avauskorkeus2 7 / 8 "
Avausleveys3"
Käytettävä jännekorkeus3 1 / 2 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)82.87
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAvausleveysHinta
VESTIL RHCB-12 Valettu kumiletku/kaapelisilta, 2400 Lb. Kapasiteetti | AG7XZE RHCB-123 1 / 2 "3 1 / 2 "€141.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RHCB-12A Alumiini/kumiletku/kaapelisilta 2400 Lb. Kapasiteetti
€195.99 / yksikkö