VESTIL RFLOW-9-42 Gravity Flow -sisäosat, 39 tuumaa x 9 tuumaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XZD Malli: RFLOW-9-42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainovoiman virtauslisäosa
Koko150 lbs.
VäriHarmaa
DeckingRulla
Syvyys36.625 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus3"
Pituus36.63 "
Kantavuus50 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys36.625 "
Kokonaiskorkeus2.67 "
kokonaisleveys9.75 "
Hylly viimeistelySinkitty
HyllymateriaaliTeräs
Leveys9.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLeveysHinta
VESTIL RFLOW-12-42 Gravity Flow -sisäosat, 39 tuumaa x 12 tuumaa x 3 tuumaa koko | AG7XZC RFLOW-12-4212.75 "12.75 "€134.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RFLOW-9-42 Gravity Flow -sisäosat, 39 tuumaa x 9 tuumaa x 3 tuumaa
€118.63 / yksikkö