Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL RFLOW-12-42 Gravity Flow -sisäosat, 39 tuumaa x 12 tuumaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XZC Malli: RFLOW-12-42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€134.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainovoiman virtauslisäosa
Koko150 lbs.
VäriHarmaa
DeckingRulla
Syvyys36.625 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus3"
Pituus36.63 "
Kantavuus50 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys36.625 "
Kokonaiskorkeus2.67 "
kokonaisleveys12.75 "
Hylly viimeistelySinkitty
HyllymateriaaliTeräs
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLeveysHinta
VESTIL RFLOW-9-42 Gravity Flow -sisäosat, 39 tuumaa x 9 tuumaa x 3 tuumaa koko | AG7XZD RFLOW-9-429.75 "9.75 "€118.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RFLOW-12-42 Gravity Flow -sisäosat, 39 tuumaa x 12 tuumaa x 3 tuumaa
€134.38 / yksikkö