VESTIL RERC-CT-3610 kannettava kaksipuolinen kelateline, 72 tuumaa x 40 tuumaa x 134 tuumaa

Tuote: AG7XYL Malli: RERC-CT-3610
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,297.29 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelan ja kelan teline
Akselin halkaisija2 1 / 4 "
Pohjavärisininen
Kiinnikkeen säädettävyys2"
Kiinnikkeen väriOranssi
Kiinnike keskellä2"
Telineen tyyppiSäädettävä
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän leveys2"
VäriValkoinen, oranssi, sininen
komponentitKaksipuolinen kannettava kelahylly
Kehyksen väriValkoinen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Etupyörän leveys2"
Korkeus134.38 "
Kallistuskulma77 astetta
Pituus72.5 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Akselin halkaisija2 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Akselikannattimien lukumäärä4
Tasojen lukumäärä8
Kokonaissyvyys72.5 "
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Takapyörän leveys2"
Kokonaiskapasiteetti4,000 lbs.
Tasainen kapasiteetti per taso2000 lbs.
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 281.25
Laivan korkeus (cm)337.34
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)100.97
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTasojen lukumääräkomponentitKorkeusKokonaissyvyysTasainen kapasiteetti per tasoLeveysKallistuskulmaPituusHinta
VESTIL RERC-3310 Teräskelatelineen aloitussarja, 6000 Lb. Kapasiteetti, valkoinen/oranssi/sininen | AB4DZZ 1XED4 RERC-33108Lisää-osio122.94 "36 "1500 lbs.39.62 "77 astetta36 "€1,668.06
Tarjouspyyntö
VESTIL RERC-338 Steel Reel Rack Starter Kit, 6000 Lb. Kapasiteetti, valkoinen/oranssi/sininen | AB4EAA 1XED5 RERC-3386Lisää-osio98.5 "36 "1500 lbs.39.75 "71 astetta36 "€1,270.19
Tarjouspyyntö
VESTIL RERC-4310 Teräskelatelineen aloitussarja, 6000 Lb. Kapasiteetti, valkoinen/oranssi/sininen | AB4EAB 1XED6 RERC-43108Lisää-osio122.94 "36 "1500 lbs.51.25 "77 astetta36 "€1,620.48
Tarjouspyyntö
VESTIL RERC-438 Terästeline -aloitussarja, 6000 Lb. Kapasiteetti, valkoinen/oranssi/sininen | AB4EAC 1XED7 RERC-4386Lisää-osio98.5 "36 "1500 lbs.51.25 "71 astetta36 "€1,400.79
Tarjouspyyntö
VESTIL RERC-A-3310 Teräksinen kannettava kelahyllysarja, 2-puolinen, 4000 Lb. Kapasiteetti, valkoinen/oranssi/sininen | AB4EAD 1XED8 RCR-A-33108Lisää-osio122.94 "36 "1500 lbs.36 "77 astetta36 "€1,189.90
Tarjouspyyntö
VESTIL RERC-A-338 kelatelineen lisäosasarja, korkeus 96, leveys 43 | AB4EAE 1XED9 RCR-A-3386Lisää-osio98.5 "36 "1500 lbs.36 "71 astetta36 "€925.65
Tarjouspyyntö
VESTIL RERC-A-4310 kelatelineen lisäosasarja, korkeus 120, leveys 55 | AB4EAF 1XEE1 RCR-A-43108Lisää-osio122.94 "36 "1500 lbs.48 "77 astetta36 "€1,321.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RERC-CT-3610 kannettava kaksipuolinen kelateline, 72 tuumaa x 40 tuumaa x 134 tuumaa
€3,297.29 / yksikkö