VESTIL RDBT-PO-rumpuautoteline polyolefiinipyörillä

Varastossa
Tuote: AG7XXF Malli: RDBT-PO

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€877.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärumpu Truck
hyväksyy55 gallonan teräs-, muovi- tai kuitutynnyrit
Koko1,000 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriKeltainen
Syvyys20.0625 "
Viemärikorkeus12 13 / 16 "
RumpumateriaaliTeräs, Muovi, Kuitu
Rumpukoko55 gal.
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus60.63 "
Pituus20.06 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys4"
Nenälevyn paksuus1 / 2 "
Tyyppikilven leveys1 1 / 2 "
Pyörän määrä2
Pystytukien lukumäärä2
Kokonaissyvyys20.0625 "
Takapyörän halkaisija.3"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Takapyörän leveys1.25 "
Kärjen kulma (astetta)3 astetta
Käytettävä leveys17 1 / 16 "
Leveys23.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 66.6
Laivan korkeus (cm)153.83
Laivan pituus (cm)50.17
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörä Dia.RullamateriaaliPyörän leveysHinta
VESTIL RDBT-MR -rumpuautoteline muottiin kiinnitetyllä kumipyörällä | AG7XXD RDBT-MR10 ", 3", 6 "Hometta kumi2", 1 1/4", 2 1/2"€805.96
VESTIL RDBT-SS -rumpukuorma telineillä | AG7XXG RDBT-SS10 ", 3", 6 "Poly poly2", 1 1/4", 2 1/2"€893.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RDBT-PO-rumpuautoteline polyolefiinipyörillä
€877.57 / yksikkö