VESTIL PVC-A-2-BG Beige PVC-kulmasuoja, alumiinisisäkkeellä, koko 2 tuumaa

Tuote: AG7XTR Malli: PVC-A-2-BGRistiviite: 5MKF6
€63.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriBeige
Syvyys2"
Suorittaa loppuunRuskea
Korkeus48 "
Aseta paksuus1 / 16 "
Pituus2"
MateriaaliPVC
Materiaalin paksuus1 / 16 "
MittayksikötJOKA
Tarvittavien ruuvien määrä9
pakkauskoko1
Ruuvin koko3 / 16 "
Tyylikulma90 astetta
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
VESTIL PVC-A-2-GY Harmaa PVC-kulmasuoja, alumiinisisäkkeellä, 2 tuuman koko | AG7XTT 5MKF5 PVC-A-2-GYHarmaa2"2"€63.55
Tarjouspyyntö
VESTIL PVC-A-2-WH Valkoinen PVC-kulmasuoja, alumiinisisäkkeellä, 2 tuuman koko | AG7XTU 5MKF4 PVC-A-2-WHValkoinen2"2"€6.30
Tarjouspyyntö
VESTIL PVC-A-3-BG Beige PVC-kulmasuoja, alumiinisisäkkeellä, 3 tuuman koko | AG7XTV 5MKF9 PVC-A-3-BGBeige3"3"€71.48
Tarjouspyyntö
VESTIL PVC-A-3-GY Harmaa PVC-kulmasuoja, alumiinisisäkkeellä, 3 tuuman koko | AG7XTW 5MKF8 PVC-A-3-GYHarmaa3"3"€71.48
Tarjouspyyntö
VESTIL PVC-A-3-WH Valkoinen PVC-kulmasuoja, alumiinisisäkkeellä, 3 tuuman koko | AG7XTX 5MKF7 PVC-A-3-WHValkoinen3"3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PVC-A-2-BG Beige PVC-kulmasuoja, alumiinisisäkkeellä, koko 2 tuumaa
€63.55 / yksikkö