VESTIL PTB-40 teräksinen tarkkuustornilaakeri, 41-3/16 tuumaa x 41-3/16 tuumaa x 2-1/4 tuumaa, hopea

Varastossa
Tuote: AG7XRR Malli: PTB-40

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,401.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLavan karuselli
Sisältää paristotEi
Laakerin leveys (tuumaa)3 7 / 16 "
Koko6000 lbs.
VäriHopea
Korkeus2.25 "
Pituus41.187 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.17 / 32 "
Kiinnitysreikien määrä44
Leveys41.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)104.62
Laivan leveys (cm)104.62
HS-koodi8482800080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinnitysreikä Dia.Hinta
VESTIL PTB-19 teräksinen tarkkuustornilaakeri, 19-1/8 tuumaa x 19-1/8 tuumaa x 2-1/4 tuumaa, hopea | AG7XRN PTB-191 / 2 "€1,779.69
VESTIL PTB-24 teräksinen tarkkuustornilaakeri, 24-1/4 tuumaa x 24-1/4 tuumaa x 2-1/4 tuumaa, hopea | AG7XRP PTB-241 / 2 "€2,326.57
VESTIL PTB-32 teräksinen tarkkuustornilaakeri, 32-1/8 tuumaa x 32-1/8 tuumaa x 2-1/4 tuumaa, hopea | AG7XRQ PTB-321 / 2 "€2,814.92
VESTIL PTB-46 teräksinen tarkkuustornilaakeri, 45-7/8 tuumaa x 45-7/8 tuumaa x 2-1/4 tuumaa, hopea | AG7XRT PTB-461 / 2 "€3,686.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PTB-40 teräksinen tarkkuustornilaakeri, 41-3/16 tuumaa x 41-3/16 tuumaa x 2-1/4 tuumaa, hopea
€3,401.83 / yksikkö