VESTIL PT-MX-ST-46-GN suorakulmio piknikpöytä, metallia, koko 46 tuumaa, vihreä

Tuote: CE3EPK Malli: PT-MX-ST-46-GN
€1,683.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPicnic Table
Penkin korkeus17 1 / 2 "
Penkin pituus11 1 / 4 "
Penkin leveys38 "
VäriVihreä
Syvyys80.5 "
Mustan putken alustan mittari12 ga, 14 ga.
Laajennettujen teräksisten yläosien ja istuinten mitta4 ga, 8 ga.
Korkeus29 "
MateriaaliTeräs
Pöydän pituus46 "
Taulukon leveys46 "
Putken leveys2"
Sateenvarjon reikä halk.1 3 / 4 "
Sateenvarjon reiän tunnus1 3 / 4 "
Leveys80.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPöydän pituusPenkin pituusPenkin leveysPöydän muotoTaulukon leveysSateenvarjon reikä halk.LeveysVäriHinta
VESTIL PT-MX-3072-BK Suorakulmainen piknikpöytä, metalli, 72 tuuman koko, musta | CE3ENY PT-MX-3072-BK72 "72 "11 3 / 8 "-30 "-72 "Musta€1,523.32
Tarjouspyyntö
VESTIL PT-MX-3072-BN Suorakulmion piknik-pöytä, metalli, 72 tuuman koko, ruskea | CE3ENZ PT-MX-3072-BN72 "72 "11 3 / 8 "Suorakulmio30 "-72 "Ruskea, Tan€1,523.32
Tarjouspyyntö
VESTIL PT-MX-3072-GN suorakulmion piknik-pöytä, metalli, 72 tuuman kokoinen, vihreä | CE3EPA PT-MX-3072-GN72 "72 "11 3 / 8 "Suorakulmio30 "-72 "Vihreä€1,523.32
Tarjouspyyntö
VESTIL PT-MX-3096-BK Suorakulmion piknik-pöytä, metalli, 96 tuuman koko, musta | CE3EPB PT-MX-3096-BK96 "96 "11 3 / 8 "Suorakulmio30 "-96 "Musta€1,696.59
Tarjouspyyntö
VESTIL PT-MX-3096-BN Suorakulmion piknik-pöytä, metalli, 96 tuuman koko, ruskea | CE3EPC PT-MX-3096-BN96 "96 "11 3 / 8 "-30 "-96 "Ruskea€1,696.63
Tarjouspyyntö
VESTIL PT-MX-3096-GN suorakulmion piknik-pöytä, metalli, 96 tuuman koko, vihreä | CE3EPD PT-MX-3096-GN96 "96 "11 3 / 8 "Suorakulmio30 "-96 "Vihreä€1,696.63
Tarjouspyyntö
VESTIL PT-MX-RT-46-BK Pyöreä piknikpöytä, metalli, 81-1 / 4 tuuman koko, musta | CE3EPE PT-MX-RT-46-BK-35 1 / 2 "11 3 / 8 "--1 5 / 8 "81.25 "Musta€1,683.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PT-MX-ST-46-GN suorakulmio piknikpöytä, metallia, koko 46 tuumaa, vihreä
€1,683.65 / yksikkö