VESTIL PSEAL-12 polyvannetiivisteet, 1000 kpl | AG7XQG

VESTIL PSEAL-12 polyvannetiivisteet, 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AG7XQG Malli: PSEAL-12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnatiiviste
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus1 / 4 "
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötPAKETTI
pakkauskoko1000
Leveys1 / 2 "
Toimii yhdessäSTRAP-VH, STRAP-P2, STRAP-PS-HD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PSEAL-12 polyvannetiivisteet, 1000 kpl
€102.92 / yksikkö