VESTIL PRSN-108-4 Lavahyllyn selkäsuoja, 108 x 48 tuuman koko | AG7XPH

VESTIL PRSN-108-4 lavatelineen selkäsuoja, 108 x 48 tuumaa

Tuote: AG7XPH Malli: PRSN-108-4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€584.05 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
Kehyksen välissä (tuumaa)1 / 8 "
VäriKeltainen
Syvyys7 3 / 8 "
Kehyksen syvyys1 1 / 4 "
runko Leveys1 1 / 4 "
Korkeus48 1 / 2 "
Pituus7 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Pituus7 3 / 8 "
Max. Leveys108 "
MittayksikötJOKA
Rail Dia.1 1 / 4 "
Space out Guard4 ", 6"
Käytettävä leveys108 "
Leveys110 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.05
Laivan korkeus (cm)123.19
Laivan pituus (cm)18.73
Laivan leveys (cm)281.46
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. LeveysLeveysHinta
VESTIL PRSN-120-4 Lavahyllyn selkäsuoja, 120 x 48 tuuman koko | AG7XPJ PRSN-120-4120 "122 4 / 5 "€638.57
Tarjouspyyntö
VESTIL PRSN-96-4 lavatelineen selkäsuoja, 96.84 x 48 tuumaa | AG7XPK PRSN-96-496 "98 4 / 5 "€541.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PRSN-108-4 lavatelineen selkäsuoja, 108 x 48 tuumaa
€584.05 / yksikkö