VESTIL PRN-111-8 Nylon Pallet Rack verkko, 111 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG7XNX

VESTIL PRN-111-8 Nylon kuormalavojen telineverkko, 111 tuumaa x 96 tuumaa

Tuote: AG7XNX Malli: PRN-111-8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€490.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
Koko2500 lbs.
Syvyys111 "
Korkeus96 "
Pitokapasiteetin luokitus2500 lbs.
Pituus111 "
MateriaaliNailonia, polypropeenia
Materiaalin paksuus3 / 16 "
MittayksikötPARI
Palojen lukumäärä2
Suositeltava käyttöKäytettäväksi lavatelineiden kanssa
Neliöverkon avaus4"
Leveys1 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)243.84
Laivan pituus (cm)281.94
Laivan leveys (cm)0.48
HS-koodi5608903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPalojen lukumääräLeveysHinta
VESTIL PRN-111-4 Nylon Pallet Rack verkko, 111 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7XNW 38UU88 PRN-111-448 "111 "11 / 6 "€271.45
Tarjouspyyntö
VESTIL PRN-123-4 Nylon Pallet Rack verkko, 123 x 48 tuuman koko | AG7XNY PRN-123-448 "123 "11 / 5 "€289.00
Tarjouspyyntö
VESTIL PRN-123-8 Nylon Pallet Rack verkko, 123 x 96 tuuman koko | AG7XNZ PRN-123-896 "123 "21 / 5 "€546.80
Tarjouspyyntö
VESTIL PRN-99-4 Nylon Pallet Rack verkko, polypropeenireuna, 4 In Mesh, 99 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7XPA PRN-99-448 "99 "11 / 5 "€245.82
Tarjouspyyntö
VESTIL PRN-99-8 Nylon Pallet Rack verkko, 99 x 96 tuuman koko | AG7XPB PRN-99-896 "99 "21 / 5 "€438.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PRN-111-8 Nylon kuormalavojen telineverkko, 111 tuumaa x 96 tuumaa
€490.89 / yksikkö