VESTIL PRM-4848 Steel Pro -koneisto, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XNU Malli: PRM-4848

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€632.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän koko6 "x 2"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys48 "
Korkeus9.06 "
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Koko48 "x 48"
Staattinen kantavuus2,000 lbs.
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)22.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRullamateriaaliPyörän kokoKorkeusKokoLeveysHinta
VESTIL PRM-4048 Steel Pro -koneisto, 2000 Lb. Kapasiteetti, 40 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7XNP PRM-40482000 lbs.Hometta kumi6 "x 2"9"48 "x 4040 "€569.67
VESTIL PRM-4048-8 Steel Pro -koneisto, 4000 Lb. Kapasiteetti, 40 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7XNQ PRM-4048-84000 lbs.Lasitäytetty nailon8 "x 2"11 "48 "x 40"40 "€614.12
VESTIL PRM-4248 Steel Pro -koneisto, 2000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7XNR PRM-42482000 lbs.Hometta kumi6 "x 2"9.06 "48 "x 42"42 "€602.74
VESTIL PRM-4248-8 Steel Pro -koneisto, 4000 Lb. Kapasiteetti, 42 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7XNT PRM-4248-84000 lbs.Lasitäytetty nailon8 "x 2"11 "48 "x 42"42 "€645.64
VESTIL PRM-4848-8 Steel Pro -koneisto, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7XNV PRM-4848-84000 lbs.Lasitäytetty nailon8 "x 2"11 "48 "x 48"48 "€672.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PRM-4848 Steel Pro -koneisto, 2000 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x 48 tuumaa
€632.84 / yksikkö