VESTIL PRAIL-102-HD-G-FF Heavy Duty, sinkitty este litteillä jaloilla

Tuote: AG7XMJ Malli: PRAIL-102-HD-G-FF
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€332.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoukko Ohjaus Barrier
Säädettävä pituusEi
Säädettävä leveysEi
VäriHopea
Jalkojen tyyliMolemmat tasaiset
Korkeus40.687 "
Koukku liitin2 1 / 4 "
Sisällä Rail Dia.3 / 4 "
Mukana asennuslaitteistoEi
lukituksestaKyllä
Pituus20.125 "
MateriaaliTeräs
Max. Pituus20.13 "
Max. Leveys101.75 "
MittayksikötJOKA
Ulkopuolella Rail Dia.1 5 / 8 "
Rail Dia.1.625 "
HeijastavaEi
Pystypalkkien väli5 3 / 4 "
Leveys101.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)103.35
Laivan pituus (cm)51.12
Laivan leveys (cm)257.02
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPyörän leveysVäriMateriaaliMax. PituusMax. LeveysUlkopuolella Rail Dia.Rail Dia.Hinta
VESTIL PRAIL-102-G sinkitty este kaarevilla jaloilla | AG7XMC PRAIL-102-G--HopeaTeräs20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€236.04
Tarjouspyyntö
VESTIL PRAIL-102-G-FF sinkitty este tasaisilla jaloilla | AG7XMD PRAIL-102-G-FF--HopeaTeräs20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€260.46
Tarjouspyyntö
VESTIL PRAIL-102-GW sinkitty este 1 pyörällä, 1 kaarevalla | AG7XME PRAIL-102-GW-1 1 / 4 "HopeaTeräs20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€260.46
Tarjouspyyntö
VESTIL PRAIL-102-G-WF sinkitty este 1 pyörällä, 1 tasaisella | AG7XMF PRAIL-102-G-WF-1 1 / 4 "HopeaTeräs20.13 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€260.46
Tarjouspyyntö
VESTIL PRAIL-102-G-WW sinkitty este 2 pyörällä | AG7XMG PRAIL-102-G-WW-1 1 / 4 "HopeaTeräs20 "101.19 "1 1 / 4 "1.25 "€273.31
Tarjouspyyntö
VESTIL PRAIL-102-HD-G Heavy Duty, galvanoitu este kaarevilla jaloilla | AG7XMH PRAIL-102-HD-G--HopeaTeräs20.09 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "€303.45
Tarjouspyyntö
VESTIL PRAIL-102-HD-GW Heavy Duty, galvanoitu este, 1 pyörä-1 kaareva | AG7XMK PRAIL-102-HD-GW-1 1 / 4 "HopeaTeräs20 "101.75 "1 5 / 8 "1.625 "€332.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PRAIL-102-HD-G-FF Heavy Duty, sinkitty este litteillä jaloilla
€332.11 / yksikkö