VESTIL PP-PE muunnossarja, PP Edge-o-telakkatasoittimet

Varastossa
Tuote: AG7XLW Malli: PP-PE

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,740.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEdge-O-Dockleveler -lisävaruste
VäriMusta, hopea
Korkeus12 "
Pituus22 "
MateriaaliTeräs, muovi
MittayksikötJOKA
KäytettyTeolliset sovellukset optimaalisiin tuloksiin
Leveys15 "
Toimii yhdessäPP-1572-36, PP-2066, PP-2072, PP-2566, PP-2572, PP-2572-36, PP-3066, PP-3072

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8471900000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PP-PE muunnossarja, PP Edge-o-telakkatasoittimet
€2,740.29 / yksikkö