VESTIL POPUP-1932 pallonsiirtoalusta, 32 tuumaa x 19 tuumaa x 8-1/2 tuumaa, 500 Lb. Kapasiteetti, harmaa

Varastossa
Tuote: AG8CTZ Malli: POPUP-1932

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€923.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirtofoorumi
Säädettävä korkeusEi
Pallonvälin pituus5 1 / 4 "
Pallonvälin leveys4 1 / 2 "
Koko500 lbs.
VäriHarmaa
Korkeus8.5 "
Pituus32 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL POPUP-4048 Pallonsiirtoalusta, 48 tuumaa x 40 tuumaa x 8-3/4 tuumaa, 250 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG8CUA POPUP-4048250 lbs.8.75 "48 "40 "€1,679.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL POPUP-1932 pallonsiirtoalusta, 32 tuumaa x 19 tuumaa x 8-1/2 tuumaa, 500 Lb. Kapasiteetti, harmaa
€923.43 / yksikkö