VESTIL POPUP-4048 pallonsiirtoalusta, 48 tuumaa x 40 tuumaa x 8-3/4 tuumaa, 250 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG8CUA Malli: POPUP-4048

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,679.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonsiirtofoorumi
Säädettävä korkeusEi
Pallonvälin pituus5 1 / 4 "
Pallonvälin leveys4 1 / 2 "
Koko250 lbs.
VäriHarmaa
Korkeus8.75 "
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rullapallojen lukumäärä48
Alustan käyttöpituus47 3 / 4 "
Alustan käyttöleveys41 3 / 8 "
Rullapallon halk.1"
Rullapallon nosto0.25 "
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.15
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL POPUP-1932 pallonsiirtoalusta, 32 tuumaa x 19 tuumaa x 8-1/2 tuumaa, 500 Lb. Kapasiteetti, harmaa | AG8CTZ POPUP-1932500 lbs.8.5 "32 "19 "€923.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL POPUP-4048 pallonsiirtoalusta, 48 tuumaa x 40 tuumaa x 8-3/4 tuumaa, 250 Lb. Kapasiteetti, sininen
€1,679.48 / yksikkö