VESTIL PNU-3060 Pneumaattiset renkaat alustavaunu, 30 x 60 tuuman koko | AG7XKJ

VESTIL PNU-3060 pneumaattisten renkaiden alustavaunu, 30 x 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7XKJ Malli: PNU-3060

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,110.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörä Dia.12 "
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä (2) Kääntyvä
Pyörän leveys3 1 / 2 "
Värisininen
Kannen korkeus18 "
Kannen pituus60 "
Kannen leveys30 "
Etupyörän halkaisija.12 "
Korkeus46.312 "
Sisältää(2) jäykät pyörät 3-1/2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 3-1/2" leveys
Pituus64.38 "
Kantavuus1500 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus18 "
MittayksikötJOKA
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus46.31 "
Kokonaispituus64.5 "
kokonaisleveys30 "
Lavan korkeus18 "
Platform Pituus60 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys30 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.12 "
Staattinen kantavuus1,500 lbs.
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 94.5
Laivan korkeus (cm)117.63
Laivan pituus (cm)163.51
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta
VESTIL PNU-2448 Pneumaattiset renkaat alustavaunu, 24 x 48 tuuman koko | AG7XKH PNU-2448 XNUMX48 "24 "52.5 "24 "48 "24 "€1,036.56
VESTIL PNU-3672 Pneumaattiset renkaat alustavaunu, 36 x 72 tuuman koko | AG7XKK PNU-3672 XNUMX72 "36 "76.5 "36 "72 "36 "€1,202.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PNU-3060 pneumaattisten renkaiden alustavaunu, 30 x 60 tuumaa
€1,110.98 / yksikkö