Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PN-ST-1 Pneumaattinen polyesterihihnatiiviste, 100 PSI maksimi, hopea | AG7XKG

VESTIL PN-ST-1 pneumaattinen polyesterihihnatiiviste, maksimi 100 PSI, hopea

Varastossa
Tuote: AG7XKG Malli: PN-ST-1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,844.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen vanteen tiivistin
VäriHopea
Yhteensopiva hihnan koko3 / 4 "
Yhteensopiva vannemateriaalipolypropeeni
YhteensopivaPN-58-16X6-GN
Syvyys10.9375 "
Korkeus6.81 "
Pituus10.937 "
MateriaaliTeräs
Max. Ilmanpaine100 psi
Max. Yhteensopiva paksuus0.04 "
Max. Hihnan korkeus0.04 "
Max. Hihnan leveys3 / 4 "
MittayksikötJOKA
Min. Ilmanpaine72 psi
Min. Yhteensopiva paksuus0.02 "
Min. Hihnan korkeus0.02 "
Min. Hihnan leveys5 / 8 "
Kokonaispituus10.9375 "
kokonaisleveys5.8125 "
VirtalähdePneumaattinen
Suositeltu letkun koko ID0.25 "
Hitsatun lämpöpaineen aika2 - 5 sek.
Leveys5.81 "
Toimii yhdessäPN-58-16X6-GN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)17.3
Laivan pituus (cm)27.78
Laivan leveys (cm)14.76
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PN-ST-1 pneumaattinen polyesterihihnatiiviste, maksimi 100 PSI, hopea
€2,844.91 / yksikkö