VESTIL PMRA-27 haarukkavaunujen rullasovitin, 47 tuuman koko, V-muotoinen | AG7XKB

VESTIL PMRA-27 haarukkavaunujen rullasovitin, 47 tuuman koko, V-muotoinen

Varastossa
Tuote: AG7XKB Malli: PMRA-27

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,353.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallet Jack Roll Adapter
Koko4000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys36.25 "
Haarukan paksuudelle3.5 "
Fork Widthille7.5 "
Fork Pocket Center20.25 "
Etukiskon korkeus7"
Korkeus7"
Pituus36.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Sidottujen paikkojen määrä4
Platform Pituus36 "
Alustan leveys47 "
Sivukiskon korkeus0"
Käytettävä haarukkataskun korkeus3 1 / 2 "
Käytettävä haarukkataskun leveys7 1 / 2 "
Leveys47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.5
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)92.08
Laivan leveys (cm)119.38
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliFork Pocket CenterAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL PMRA-20 haarukkavaunujen rullasovitin, 40.25 tuuman koko, V-muotoinen | AG7XKA PMRA-2013.5 "40.25 "40.25 "€1,228.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PMRA-27 haarukkavaunujen rullasovitin, 47 tuuman koko, V-muotoinen
€1,353.03 / yksikkö