Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22383.037.0001 Tappipultti kuusiomutteri ruostumaton teräs 3/8-16, 300PK | AB8PUU 26LU83

APPROVED VENDOR U22383.037.0001 pultti kuusiomutteri ruostumaton teräs 3/8-16, 300PK

Varastossa
Tuote: AB8PUU Malli: U22383.037.0001Ristiviite: 26LU83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€207.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Luokka8
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusB60 - B105
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8 "
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7086
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22383.037.0001 pultti kuusiomutteri ruostumaton teräs 3/8-16, 300PK
€207.90 /pakkaus