VESTIL PM6-2748 Teräksinen Täysin varustettu haarukkavaunu, 61 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa, koko 6000 Lb. Kapasiteetti, punainen | AG7XJC

VESTIL PM6-2748 teräksinen täysin varustettu haarukkavaunu, 61 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa, koko 6000 lb. Kapasiteetti, punainen

Varastossa
Tuote: AG7XJC Malli: PM6-2748

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€963.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Koko6000 lbs.
Väripunainen
Syvyys61 "
Haarukan pituus48 "
Haarukan leveys27 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus48 "
Pituus61 "
Alennettu korkeus2 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus7 3 / 4 "
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliPoly terästä
Telan leveys3"
Ohjaus Caster Dia.7"
Ohjauspyörän materiaaliPoly terästä
Ohjauspyörän leveys2"
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.55
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VESTIL PM6-2748-6PKG Haarukkavaunu, 6000 Lb. Kapasiteetti, 6 kpl pakkaus | CE3ELY PM6-2748-6PKGhaarukkavaunu€5,589.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM6-2748 teräksinen täysin varustettu haarukkavaunu, 61 tuumaa x 27 tuumaa x 48 tuumaa, koko 6000 lb. Kapasiteetti, punainen
€963.52 / yksikkö