VESTIL PM-18BRIDGE-S halkaistu teräs saranoitu silta, 18 tuumaa leveä | AG8CVT

VESTIL PM-18BRIDGE-S halkaistu teräs saranoitu silta, 18 tuumaa leveä

Varastossa
Tuote: AG8CVT Malli: PM-18BRIDGE-S

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€758.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakana oleva silta
Korkeus0.25 "
SisältääVuotosuojat ja nostoketjut
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
KokoValmistettu sopimaan yksikköön
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 210.6
Laivan korkeus (cm)0.64
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
VESTIL PM-12BRIDGE-A Jaettu alumiininen saranoitu silta, 12 tuumaa leveä | AG8CVP PM-12 BRIDGE-A12 "Alumiini€1,277.05
VESTIL PM-12BRIDGE-S Halkaistu teräs saranoitu silta, 12 tuumaa leveä | AG8CVQ PM-12 BRIDGE-S12 "Teräs€689.96
VESTIL PM-18BRIDGE-A Jaettu alumiininen saranoitu silta, 18 tuumaa leveä | AG8CVR PM-18 BRIDGE-A18 "Alumiini€1,431.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM-18BRIDGE-S halkaistu teräs saranoitu silta, 18 tuumaa leveä
€758.69 / yksikkö