VESTIL PLC-P-FM astiankannen sulkemispuristin, 2-7 gallonaa

Tuote: AG7XBU Malli: PLC-P-FM
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,078.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen kannen sulkupuristin
Koko250 lbs.
VäriSininen, keltainen
Puristuslevyn halk.16 "
Syvyys36.8125 "
RumpumateriaaliTeräs, muovi
Rumpukoko5 gal.
kahvan pituus39 "
Korkeus96.19 "
Pituus36.812 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Säiliön korkeus6 "- 22"
Säiliön koko2-7 gal.
Taulukon koko16 "x 16"
Leveys29.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 108.45
Laivan korkeus (cm)244.32
Laivan pituus (cm)93.5
Laivan leveys (cm)75.88
HS-koodi8465990150
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLC-P-FM astiankannen sulkemispuristin, 2-7 gallonaa
€2,078.96 / yksikkö