VESTIL PJ-1005 säädettävä lavajockey, 4000 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7XAG Malli: PJ-1005

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalava Jockey
Koko4000 lbs.
Värisininen
Syvyys10.1875 "
Korkeus4.13 "
Pituus10.19 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys28.5 "
Työkuorman raja2 sävyinen.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)10.48
Laivan pituus (cm)25.88
Laivan leveys (cm)72.39
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusHinta
VESTIL PJ-2001 Säädettävä Pallet Jockey, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7XAH PJ-200112.6875 "6"12.69 "€372.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PJ-1005 säädettävä lavajockey, 4000 Lb. Kapasiteetti, sininen
€357.82 / yksikkö