VESTIL PI-S-4400-3761 riipus kuormalavamuunnin, 37-61 tuuman leuan korkeus | CE3EKZ

VESTIL PI-S-4400-3761 riippuva lavan invertteri, 37-61 tuuman leuan korkeus

Tuote: CE3EKZ Malli: PI-S-4400-3761
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavamuuntaja
Koko4400 lbs.
Värisininen
OhjausRiipus
Syvyys78.5 "
Haarukan korkeus6.25 "
Haarukan pituus2.63 "
Haarukan leveys65.13 "
Korkeus105.5 "
Pituus78.5 "
MateriaaliTeräs
Max. Leuan avautumiskorkeus63 "
Max. Latauskoon pituus50 "
Max. Latauskoko Leveys50 "
Max. Haarukoiden välinen leveys63 "
Min. Leuan avautumiskorkeus36 "
Min. Haarukoiden välinen leveys36 "
Vaihe3
VirtalähdeSähköjohto
Nosta Aikaa45 sekuntia.
Jännite460V
Leveys131.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOhjausHaarukan leveysMax. Leuan avautumiskorkeusMax. Haarukoiden välinen leveysMin. Leuan avautumiskorkeusMin. Haarukoiden välinen leveysHinta
VESTIL PI-S-4400-3761-L -vivun kuormalavanmuunnin, 37-61 tuuman leuan korkeus | CE3ELA PI-S-4400-3761-LVipu65.13 "63 "63 "36 "36 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL PI-S-4400-4373 Riippuvalaisin-invertteri, 43-73 tuuman leuan korkeus | CE3ELB PI-S-4400-4373Riipus67.75 "75 "75 "42 "42 "-
Tarjouspyyntö
VESTIL PI-S-4400-4373-L -vivun kuormalavamuunnin 43-73 tuuman leuan korkeus | CE3ELC PI-S-4400-4373-LVipu67.75 "75 "75 "42 "42 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PI-S-4400-3761 riippuva lavan invertteri, 37-61 tuuman leuan korkeus