VESTIL PES-43-SO Valinnainen 25 Ft 4/3 So virtajohto | AG7WYH

VESTIL PES-43-SO Valinnainen 25 Ft 4/3 So virtajohto

Tuote: AG7WYH Malli: PES-43-SO
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€466.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohto
Johdon pituus25 ft.
Korkeus1.4 "
Pituus300 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
Leveys1.4 "
Toimii yhdessäPES-1524-1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.35
Laivan pituus (cm)762
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
VESTIL PES-124-SO Valinnainen 25 Ft 12/4 So virtajohto | AG7WYB PES-124-SOMusta0.65 "0.65 "€262.00
Tarjouspyyntö
VESTIL PES-64-SO Valinnainen 25 Ft 6/4 So virtajohto | AG7WYJ PES-64-SOValkoinen1"1"€536.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PES-43-SO Valinnainen 25 Ft 4/3 So virtajohto
€466.62 / yksikkö