VESTIL PES-124-SO Valinnainen 25 Ft 12/4 So virtajohto | AG7WYB

VESTIL PES-124-SO Valinnainen 25 Ft 12/4 So virtajohto

Tuote: AG7WYB Malli: PES-124-SO
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€262.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohto
VäriMusta
Johdon pituus25 ft.
Korkeus0.65 "
Pituus300 "
MateriaaliKumi
MittayksikötJOKA
KäytettyTeolliset sovellukset optimaalisiin tuloksiin
Leveys0.65 "
Toimii yhdessäPES-1548-3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.8
Laivan pituus (cm)762
HS-koodi8516900500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
VESTIL PES-43-SO Valinnainen 25 Ft 4/3 So virtajohto | AG7WYH PES-43-SO-1.4 "1.4 "€466.62
Tarjouspyyntö
VESTIL PES-64-SO Valinnainen 25 Ft 6/4 So virtajohto | AG7WYJ PES-64-SOValkoinen1"1"€536.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PES-124-SO Valinnainen 25 Ft 12/4 So virtajohto
€262.00 / yksikkö