VESTIL PDOC-1830 muovinen nukke, kumipäät, 30 tuumaa x 18 tuumaa, 1000 lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WWG Malli: PDOC-1830

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Koko1000 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko3 "x 1.25"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Värisininen
Kannen korkeus5 1 / 2 "
Kannen pituus30 "
Kannen leveys18 "
Syvyys30 "
Korkeus5.5 "
Pituus30 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Staattinen kantavuus1,000 paunaa.
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PDOC-1830 muovinen nukke, kumipäät, 30 tuumaa x 18 tuumaa, 1000 lb. Kapasiteetti
€128.67 / yksikkö