VESTIL PDH-1624 muovinen nukke kahvalla, 500 Lb. Kapasiteetti, koko 24 x 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WWD Malli: PDH-1624

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovinen Dolly kahvalla
Koko500 lbs.
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän koko4 "x 1 1 / 2"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.5 "
Värisininen
Kannen korkeus6 5 / 8 "
Kannen pituus24 "
Kannen leveys16 "
Syvyys24.5 "
Korkeus37.5 "
Sisäreunan kannen korkeus5 1 / 2 "
Pituus24.5 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Staattinen kantavuus500 lbs.
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)95.25
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PDH-1624 muovinen nukke kahvalla, 500 Lb. Kapasiteetti, koko 24 x 16 tuumaa
€246.20 / yksikkö