VESTIL PDA-2436-RSH alumiinilevynukke, kumipyörät/kahva, koko 24 tuumaa x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WWC Malli: PDA-2436-RSH

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€542.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Koko1200 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän koko4 "x 2"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Syvyys36 "
Korkeus6"
Pituus24 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRullamateriaaliSyvyysKorkeusLeveysHinta
VESTIL PDA-1627-CS Alumiinilevy Dolly, teräspyörät, 16 tuumaa x 27 tuumaa | AG7WVV PDA-1627-CS2800 lbs.Valuteräs27 "6.19 "16 "€402.23
VESTIL PDA-1627-CSH alumiinilevy, teräspyörät ja kahva, 16 tuumaa x 27 tuumaa | AG7WVW PDA-1627-CSH2800 lbs.Valuteräs27 "6"16 "€428.09
VESTIL PDA-1627-RS Alumiinilevy Dolly, kumipyörät, 16 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7WVX PDA-1627-RS1200 lbs.Hometta kumi27 "6"16 "€394.97
VESTIL PDA-1627-RSH Alumiinilevy Dolly, kumipyörät/kahva, 16 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7WVY PDA-1627-RSH1200 lbs.Hometta kumi27 "6"16 "€407.92
VESTIL PDA-2436-CS Alumiinilevy Dolly, teräspyörät, 24 tuumaa x 36 tuumaa | AG7WVZ PDA-2436-CS2800 lbs.Valuteräs36 "6.19 "24 "€551.04
VESTIL PDA-2436-CSH alumiinilevy, teräspyörät ja kahva, 24 tuumaa x 36 tuumaa | AG7WWA PDA-2436-CSH2800 lbs.Valuteräs36 "6"24 "€559.73
VESTIL PDA-2436-RS Alumiinilevy Dolly, kumipyörät, 24 tuumaa x 36 tuumaa | AG7WWB PDA-2436-RS1200 lbs.Hometta kumi36 "6.13 "24 "€531.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PDA-2436-RSH alumiinilevynukke, kumipyörät/kahva, koko 24 tuumaa x 36 tuumaa
€542.53 / yksikkö