VESTIL PDA-1627-CS alumiinilevynukke, teräspyörät, koko 16 tuumaa x 27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7WVV Malli: PDA-1627-CS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Koko2800 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliValuteräs
Pyörän koko4 "x 2"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Syvyys27 "
Korkeus6.19 "
Pituus16 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoRullamateriaaliSyvyysKorkeusLeveysHinta
VESTIL PDA-1627-CSH alumiinilevy, teräspyörät ja kahva, 16 tuumaa x 27 tuumaa | AG7WVW PDA-1627-CSH2800 lbs.Valuteräs27 "6"16 "€428.09
VESTIL PDA-1627-RS Alumiinilevy Dolly, kumipyörät, 16 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7WVX PDA-1627-RS1200 lbs.Hometta kumi27 "6"16 "€394.97
VESTIL PDA-1627-RSH Alumiinilevy Dolly, kumipyörät/kahva, 16 tuumaa x 27 tuumaa koko | AG7WVY PDA-1627-RSH1200 lbs.Hometta kumi27 "6"16 "€407.92
VESTIL PDA-2436-CS Alumiinilevy Dolly, teräspyörät, 24 tuumaa x 36 tuumaa | AG7WVZ PDA-2436-CS2800 lbs.Valuteräs36 "6.19 "24 "€551.04
VESTIL PDA-2436-CSH alumiinilevy, teräspyörät ja kahva, 24 tuumaa x 36 tuumaa | AG7WWA PDA-2436-CSH2800 lbs.Valuteräs36 "6"24 "€559.73
VESTIL PDA-2436-RS Alumiinilevy Dolly, kumipyörät, 24 tuumaa x 36 tuumaa | AG7WWB PDA-2436-RS1200 lbs.Hometta kumi36 "6.13 "24 "€531.03
VESTIL PDA-2436-RSH Alumiinilevy Dolly, kumipyörät/kahva, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG7WWC PDA-2436-RSH1200 lbs.Hometta kumi36 "6"24 "€542.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PDA-1627-CS alumiinilevynukke, teräspyörät, koko 16 tuumaa x 27 tuumaa
€402.23 / yksikkö