VESTIL PCT-5 Manuaalinen yläsäiliöannostelija, 200 Lb. Kapasiteetti | AG7WVU

VESTIL PCT-5 manuaalinen yläpuolinen astianannostelija, 200 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WVU Malli: PCT-5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€710.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostolaitteeseen asennettu vaunu / rotaattori
Koko200 lbs.
VäriSininen, keltainen
Syvyys22.75 "
RumpumateriaaliMuovi, metalli
Rumpukoko5, 6, 6 1/2 gal.
Kaatumiskulma90 astetta
Vaihteisto3:1
Korkeus20.63 "
Pituus23.062 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kierto135 astetta
Kiertokulma135 astetta
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)52.39
Laivan pituus (cm)58.58
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vestiili FPA-450 sekoittimen sovitinvarsi: Nämä sekoittimen sovitinvarret kiinnittyvät tähän astian annostelijaan ja mahdollistavat sangon 360 asteen pyörimisen sisällön sekoittamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI B30.20
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on suurin kuormitus, jonka tämä ämpäriannostelija pystyy käsittelemään?

V. Tämä Vestil PCT-5 yläpuolinen sankoannostelija kestää enintään 200 lb:n kuorman.

K. Voimmeko ladata minkä tahansa tilavuuden sankoja tähän nostimeen asennettuun sankotelineeseen/rotaattoriin?

V. Tähän astianjakelulaitteeseen voidaan ladata 5, 6 tai 6.5 gallonan astioita.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PCT-5 manuaalinen yläpuolinen astianannostelija, 200 Lb. Kapasiteetti
€710.01 / yksikkö