VESTIL PCS-1626 lukittava muovinen nukke, 16 x 26 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7WVQ Malli: PCS-1626

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€141.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittava muovinen Dolly
Koko250 lbs.
Rullamateriaalipolypropeeni
Pyörän koko4 "x 1 1 / 4"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Värisininen
Kannen korkeus6 1 / 2 "
Syvyys26.75 "
Kahvan korkeus26 "
Korkeus6.5 "
Pituus26.5 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Platform Pituus26 3 / 4 "
Alustan leveys15 3 / 4 "
Leveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PCS-1626 lukittava muovinen nukke, 16 x 26 tuuman koko
€141.69 / yksikkö