VESTIL PCG-24 kulmatelinesuoja, 24 x 24 x 24 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF3UJK Malli: PCG-24Ristiviite: 8DA34

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€261.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmasuojuksen suoja
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus24 "
Pituus24 "
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Pultinreikien lukumäärä3
Kokonaiskorkeus24 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys24 "
pakkauskoko1
Kohtisuora90 astetta
Sivukorkeus12 1 / 4 "
Paksuus0.25 "
Seinämän paksuus1 / 4 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusSivukorkeusLeveysHinta
VESTIL PCG-16 Corner Rack Protector, 16 x 16 x 16 tuuman korkeus | AF4UNK 9KG34 PCG-1616 "16 "8"16 "€213.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PCG-24 kulmatelinesuoja, 24 x 24 x 24 tuuman korkeus
€261.08 / yksikkö