VESTIL PCBS-2436 jauhemaalattu pultiton hylly, koko 36 x 24 x 72 tuumaa

Tuote: AG7WUX Malli: PCBS-2436
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€701.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt
Kapasiteetti hyllyä kohti450 lbs.
VäriMusta
Syvyys36 "
Korkeus72.25 "
Pituus36 "
Kuorman korkki. per hylly450 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Kantavuus2000 lbs.
MittayksikötJOKA
Palojen lukumäärä45
Hyllyjen lukumäärä5
Tasojen lukumäärä5
ShapeSuorakulmio
HyllymateriaaliTeräs
HyllytyyppiHyllyyksikkö
Käyttökelpoinen pituus23 1 / 4 "
Käytettävä leveys35 1 / 4 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)183.52
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7308909090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiSyvyysKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL PCBS-1836 jauhemaalattu pulttiton hylly, 36 x 18 x 72 tuuman koko | AG7WUV PCBS-1836600 lbs.36 "35 1 / 2 "18 "€684.20
Tarjouspyyntö
VESTIL PCBS-1848 jauhemaalattu pulttiton hylly, 48 x 18 x 72 tuuman koko | AG7WUW PCBS-1848600 lbs.48 "17 1 / 2 "18 "€728.66
Tarjouspyyntö
VESTIL PCBS-2448 jauhemaalattu pulttiton hylly, 48 x 24 x 72 tuuman koko | AG7WUY PCBS-2448450 lbs.48 "47 1 / 2 "24 "€840.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PCBS-2436 jauhemaalattu pultiton hylly, koko 36 x 24 x 72 tuumaa
€701.40 / yksikkö