VESTIL PCBS-1848 jauhemaalattu pultiton hylly, koko 48 x 18 x 72 tuumaa

Tuote: AG7WUW Malli: PCBS-1848
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€728.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvittomat hyllyt
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lbs.
VäriMusta
Syvyys48 "
Korkeus72.25 "
Pituus48 "
Kuorman korkki. per hylly600 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Kantavuus2000 lbs.
MittayksikötJOKA
Palojen lukumäärä45
Hyllyjen lukumäärä5
Tasojen lukumäärä5
ShapeSuorakulmio
HyllymateriaaliTeräs
HyllytyyppiHyllyyksikkö
Käyttökelpoinen pituus17 1 / 2 "
Käytettävä leveys47 1 / 2 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)183.52
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7308909090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetti hyllyä kohtiSyvyysKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL PCBS-1836 jauhemaalattu pulttiton hylly, 36 x 18 x 72 tuuman koko | AG7WUV PCBS-1836600 lbs.36 "35 1 / 2 "18 "€684.20
Tarjouspyyntö
VESTIL PCBS-2436 jauhemaalattu pulttiton hylly, 36 x 24 x 72 tuuman koko | AG7WUX PCBS-2436450 lbs.36 "23 1 / 4 "24 "€701.40
Tarjouspyyntö
VESTIL PCBS-2448 jauhemaalattu pulttiton hylly, 48 x 24 x 72 tuuman koko | AG7WUY PCBS-2448450 lbs.48 "47 1 / 2 "24 "€840.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PCBS-1848 jauhemaalattu pultiton hylly, koko 48 x 18 x 72 tuumaa
€728.66 / yksikkö