Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL PBSS-BKTRY General Storage, musta | AG7WUD

VESTIL PBSS-BKTRY General Storage, musta

Varastossa
Tuote: AG7WUD Malli: PBSS-BKTRY

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
Koko2 1/2 gal.
VäriMusta
hyödytPBSS-3624-3, PBSS-6624-3, PBSS-9624-3, PBSS-3624-4, PBSS-6624-4, PBSS-9624-4
Korkeus2"
Pituus24 "
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
Leveys36 "
Toimii yhdessäPBSS-3624-3, PBSS-6624-3, PBSS-9624-3, PBSS-3624-4, PBSS-6624-4, PBSS-9624-4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL PBSS-BLTRY Terveysvaarat/myrkylliset, Sininen | AG7WUE PBSS-BLTRYMusta, sininen€60.00
VESTIL PBSS-RDTRY Syttyvä, punainen | AG7WUF PBSS-RDTRYMusta, punainen€60.00
VESTIL PBSS-WTTRY Kontaktivaara, valkoinen | AG7WUG PBSS-WTTRYMusta, valkoinen€60.00
VESTIL PBSS-YLTRY Reaktiiviset aineet/hapetin, Keltainen | AG7WUH PBSS-YLTRYKeltainen Musta€60.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PBSS-BKTRY General Storage, musta
€57.20 / yksikkö