VESTIL P-HOP-1.5 Kannettava suppilo, 1-1/2 Cubic Yard, 2000 Lb.

Varastossa
Tuote: AE2RHE Malli: P-HOP-1.5Ristiviite: 4ZD34

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,530.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava säiliöauto
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä, kääntyvä lukolla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys59 "
Fork Pocket Center21 5 / 8 "
Haarukan taskussa2"
Haarukan taskun leveys7"
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys7"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija8"
Mitata12 ga.
Kahva mukanaKyllä
Korkeus47 5 / 8 "
Suppilon korkeus47 5 / 8 "
Suppilon pituus59 "
Suppilon materiaaliTeräs
Suppilon tyyppiHaarukkatrukki
Suppilon leveys58 4 / 5 "
Pituus59 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus12 ga.
LiikkuvuusvaihtoehtoTrukkikelpoinen / manuaalinen
Pyörien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus49.375 "
Kokonaispituus53.375 "
kokonaisleveys58 13 / 16 "
Takarenkaan halkaisija8"
tilavuus1 1/2 cu. yd.
Tilavuus1-1 / 2 ov. yd.
Pyörän halkaisija8"
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppifenoliset
Leveys58 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 207
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)128.27
Laivan leveys (cm)146.05
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusSyvyysFork Pocket CenterLeveysKorkeusSuppilon korkeusSuppilon leveyseräHinta
VESTIL P-HOP-0.5 Kannettava suppilo, teräs, 1/2 kuutiopiha, 2000Lb. | AC4AJL 2YA44 P-HOP-0.51/2 ov. yd.53 7 / 8 "11 5 / 8 "34 4 / 5 "37 1 / 5 "37 1 / 5 "34 4 / 5 "Kannettava säiliö€2,193.23
VESTIL P-HOP-1 Kannettava suppilo, teräs, 1 kuutiopiha, 2000 Lb. | AE2RHD 4ZD33 P-HOP-11 ov. yd.53 5 / 8 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "37 1 / 8 "37 1 / 8 "58 4 / 5 "Kannettava säiliöauto€2,488.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL P-HOP-1.5 Kannettava suppilo, 1-1/2 Cubic Yard, 2000 Lb.
€2,530.76 / yksikkö