VESTIL P-HOP-0.5 Kannettava suppilo, teräs, 1/2 kuutiopiha, 2000Lb. | AC4AJL 2YA44

VESTIL P-HOP-0.5 Kannettava suppilo, teräs, 1/2 kuutiopiha, 2000Lb.

Varastossa
Tuote: AC4AJL Malli: P-HOP-0.5Ristiviite: 2YA44

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,193.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava säiliö
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä, kääntyvä lukolla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys53 7 / 8 "
Fork Pocket Center11 5 / 8 "
Haarukan taskussa2"
Haarukan taskun leveys7"
Haarukan paksuus2"
Haarukan leveys7"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija8"
Mitata12 ga.
Kahva mukanaKyllä
Korkeus37 1 / 5 "
Suppilon korkeus37 1 / 5 "
Suppilon pituus53 7 / 8 "
Suppilon materiaaliTeräs
Suppilon tyyppiHaarukkatrukki
Suppilon leveys34 4 / 5 "
Pituus53 7 / 8 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus12 ga.
LiikkuvuusvaihtoehtoTrukkikelpoinen / manuaalinen
Pyörien lukumäärä4
Kokonaiskorkeus37.62 "
Kokonaispituus52.25 "
kokonaisleveys34 13 / 16 "
Takarenkaan halkaisija8"
tilavuus1/2 ov. yd.
Tilavuus1/2 ov. yd.
Pyörän halkaisija8"
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Leveys34 4 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitilavuusSyvyysFork Pocket CenterLeveysKorkeusSuppilon korkeusSuppilon leveyseräHinta
VESTIL P-HOP-1 Kannettava suppilo, teräs, 1 kuutiopiha, 2000 Lb. | AE2RHD 4ZD33 P-HOP-11 ov. yd.53 5 / 8 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "37 1 / 8 "37 1 / 8 "58 4 / 5 "Kannettava säiliöauto€2,488.75
VESTIL P-HOP-1.5 Kannettava suppilo, 1-1/2 Cubic Yard, 2000 Lb. | AE2RHE 4ZD34 P-HOP-1.51 1/2 cu. yd.59 "21 5 / 8 "58 4 / 5 "47 5 / 8 "47 5 / 8 "58 4 / 5 "Kannettava säiliöauto€2,530.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL P-HOP-0.5 Kannettava suppilo, teräs, 1/2 kuutiopiha, 2000Lb.
€2,193.23 / yksikkö