VESTIL ORHT-SNP-55 Offroad Hand Truck, 550 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE3EHP Malli: ORHT-SNP-55
€1,563.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
Pyörä Dia.16 "
RullamateriaaliVaahto täytetty
Pyörän koko8 "x 2", 16 "x 4"
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
Pyörän leveys4"
Värisininen
Syvyys39.875 "
Korkeus53.25 "
Pituus29.13 "
Kantavuus550 lbs.
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys12 "
Nenälevyn paksuus0.1875 "
Tyyppikilven leveys25 "
Pyörän määrä4
Räikkähihnan pituus36 "
Räikkähihnan materiaaliNylon
Räikkähihnan leveys2"
Käyttökorkeus51 3 / 16 "
KäyttääYleinen tarkoitus
Leveys26.88 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ORHT-SNP-55 Offroad Hand Truck, 550 Lb. Kapasiteetti
€1,563.35 / yksikkö