VESTIL OLF-4-42 Deluxe yläkuormannostin, kiinteä, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7WNL

VESTIL OLF-4-42 Deluxe yläkuormannostin, kiinteä, 4000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7WNL Malli: OLF-4-42
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,332.59 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormanostin
Säädettävä välyskorkeus38 3/4 ", 50 1/2", 62 1/4 "
Koko4000 lbs.
Värisininen
Haarukan korkeus2"
Haarukan pituus43.13 "
Haarukan leveys4"
Korkeus86.06 "
SisältääKiinteä haarukan leveys 27 1/2"
Pituus48.13 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus86.06 "
Maks. Matkan pituus23.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus62.56 "
Pyörien lukumääräEi pyöriä/pyöriä
Avauskorkeus38-3/4, 50-1/2, 62-1/4"
Platform Pituus43.13 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys27.5 "
Virtalähdemanuaalinen
Sisään vedetty korkeus62 9 / 16 "
Leveys27.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 204.3
Laivan korkeus (cm)204.15
Laivan pituus (cm)122.24
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VESTIL OLF-2-42 Deluxe yläkuormannostin, kiinteä, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7WNK OLF-2-422000 lbs.€3,633.90
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL OLF-4-42 Deluxe yläkuormannostin, kiinteä, 4000 Lb. Kapasiteetti
€4,332.59 / yksikkö