VESTIL ODMD-3660-10 Open Deck Machinery Dolly, 60 x 36 tuuman koko, 10000 7 Lb. Kapasiteetti | AGXNUMXWMY

VESTIL ODMD-3660-10 Open Deck Machinery Dolly, 60 x 36 tuuman koko, 10000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7WMY Malli: ODMD-3660-10

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,656.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Dolly
Koko10000 lbs.
RullamateriaaliValurauta
Pyörän koko8 "x 3"
Keskiaukon pituus56 3 / 16 "
Keskusaukon leveys21 3 / 16 "
VäriKeltainen
Syvyys60 "
Laipan leveys1.75 "
Kehyksen kanavan koko6"
Korkeus8.5 "
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä6
Staattinen kantavuus10,000 lbs.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.25
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoPyörän kokoKeskiaukon pituusKeskusaukon leveysSyvyysKehyksen kanavan kokoKorkeusHinta
VESTIL ODMD-2436-10 Open Deck Machinery Dolly, 24 x 36 tuuman koko, 10000 7 Lb. Kapasiteetti | AGXNUMXWMU ODMD-2436-1024 "10000 lbs.8 "x 3"32 3 / 16 "9 3 / 16 "36 "6"8.5 "€1,175.45
VESTIL ODMD-2436-6 Open Deck Machinery Dolly, 36 x 24 tuuman koko, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7WMV ODMD-2436-624 "6000 lbs.5 "x 2"33 3 / 16 "12 1 / 2 "36 "3"6.25 "€843.21
VESTIL ODMD-3048-10 Open Deck Machinery Dolly, 30 x 48 tuuman koko, 10000 7 Lb. Kapasiteetti | AGXNUMXWMW ODMD-3048-1030 "10000 lbs.8 "x 3"44 3 / 16 "15 3 / 16 "48 "6"8.5 "€1,390.12
VESTIL ODMD-3048-6 Open Deck Machinery Dolly, 30 x 48 tuuman koko, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7WMX ODMD-3048-630 "6000 lbs.5 "x 2"45 3 / 16 "18 1 / 2 "48 "3"6.25 "€1,027.84
VESTIL ODMD-3660-6 Open Deck Machinery Dolly, 36 x 60 tuuman koko, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7WMZ ODMD-3660-636 "6000 lbs.5 "x 2"57 3 / 16 "24 1 / 2 "60 "3"6.25 "€1,261.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ODMD-3660-10 Open Deck Machinery Dolly, 60 x 36 tuuman koko, 10000 Lb. Kapasiteetti
€1,656.59 / yksikkö