VESTIL OBOL-53-4.5 pollari, offset-teräs, 53 tuumaa korkeus 4.5 tuumaa läpim.

Varastossa
Tuote: AG7WMN Malli: OBOL-53-4.5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€263.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
Kokoonpanokoolla
Pohjan pituus8"
Pohjalevyn paksuus5 / 8 "
Pohjan paksuus5 / 8 "
Pohjan leveys8"
Sisältää paristotEi
Pultinreikä Dia. (Sisään.)1 1 / 4 "
KorkkimateriaaliMuovi
VäriKeltainen
Korkeus54.13 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Sisällä Dia.4 1 / 4 "
Integroidut ketjuuratEi
Pituus8"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pultinreikien lukumäärä4
Kiinnitysreikien määrä4
Offset-etäisyys18 "
Dia ulkopuolella.4 1 / 2 "
Levyn paksuus1 / 4 "
KäyttääSisällä / ulkona
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL OBOL-35-4.5 pollari, offsetteräs, 35 tuumaa korkeus 4.5 tuumaa halk. | AG7WML OBOL-35-4.536.13 "€196.03
VESTIL OBOL-47-4.5 Pollari, offsetteräs, 47 tuuman korkeus 4.5 tuumaa halk. | AG7WMM OBOL-47-4.548.13 "€230.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL OBOL-53-4.5 pollari, offset-teräs, 53 tuumaa korkeus 4.5 tuumaa läpim.
€263.24 / yksikkö